SMC
CD Series(CDQSB20-10+30D)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36497773
CDQSB20-10+30D-A934-XC11
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497782
CDQSB20-10+30D-A93VL3-XC11
¥
23,380
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497798
CDQSB20-10+30D-M9BVZ3-XC11
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください