曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DFM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DFM) - SMC
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36498613CDQSB20-10DFM
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498622CDQSB20-10DFM-M9BWVS
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498638CDQSB20-10DFM-M9BWV
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする