SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-148DC)
ストローク(mm)
148
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36499627
CDQSB20-148DC
CADデータダウンロード
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499636
CDQSB20-148DC-M9BL
CADデータダウンロード
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください