曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DFM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DFM) - SMC
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36502287CDQSB20-20DFM-M9BW(-) 0.5M9BW
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502296CDQSB20-20DFM-M9BV(-) 0.5M9BV
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502305CDQSB20-20DFM-M9NWVL(L) 3M9NWV
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする