SMC
CD Series(CDQSB25-20+20D)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36512805
CDQSB25-20+20D-A933-XC11
¥
25,190
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512814
CDQSB25-20+20D-A93L3-XC11
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください