CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-55DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-55DC) - SMC
ストローク(mm)
55
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36519333CDQSB25-55DC-M9B(-) 0.5M9B
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36519342CDQSB25-55DC-M9BM(M) 1M9B
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36519358CDQSB25-55DC-M9PAV(-) 0.5M9PAV
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする