曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA32SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA32SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37074144CG5LA32SV-7575
34,900
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074153CG5LA32SV-400400
55,050
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074162CG5LA32SV-420420
58,150
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074178CG5LA32SV-480480
61,250
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする