CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63C) SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 内容量1個
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37081108 CH2FB63C-25
CADデータダウンロード
25 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
34,760
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081117 CH2FB63C-50N
CADデータダウンロード
50 (N) クッションなし (-) ロッド先端ナットなし
34,760
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081126 CH2FB63C-50A
CADデータダウンロード
50 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
35,110
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081135 CH2FB63C-90
CADデータダウンロード
90 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
36,630
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081144 CH2FB63C-80
CADデータダウンロード
80 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
36,630
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081153 CH2FB63C-90A
CADデータダウンロード
90 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
36,980
33,980
37,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081162 CH2FB63C-80A
CADデータダウンロード
80 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
36,980
33,980
37,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081178 CH2FB63C-130
CADデータダウンロード
130 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
38,500
34,980
38,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081187 CH2FB63C-110
CADデータダウンロード
110 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
38,500
34,980
38,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081196 CH2FB63C-140
CADデータダウンロード
140 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
38,500
34,980
38,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081205 CH2FB63C-110A
CADデータダウンロード
110 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
38,850
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081214 CH2FB63C-130A
CADデータダウンロード
130 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
38,850
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081223 CH2FB63C-140A
CADデータダウンロード
140 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
38,850
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081232 CH2FB63C-165
CADデータダウンロード
165 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
40,370
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081248 CH2FB63C-180
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
40,370
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081257 CH2FB63C-190
CADデータダウンロード
190 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
40,370
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081266 CH2FB63C-160
CADデータダウンロード
160 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
40,370
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081275 CH2FB63C-170
CADデータダウンロード
170 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
40,370
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081284 CH2FB63C-175
CADデータダウンロード
175 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
40,370
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081293 CH2FB63C-160A
CADデータダウンロード
160 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
40,720
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081302 CH2FB63C-165A
CADデータダウンロード
165 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
40,720
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081318 CH2FB63C-175A
CADデータダウンロード
175 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
40,720
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081327 CH2FB63C-170A
CADデータダウンロード
170 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
40,720
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081336 CH2FB63C-180A
CADデータダウンロード
180 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
40,720
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081345 CH2FB63C-210
CADデータダウンロード
210 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
42,240
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081354 CH2FB63C-210A
CADデータダウンロード
210 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
42,590
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081363 CH2FB63C-300N
CADデータダウンロード
300 (N) クッションなし (-) ロッド先端ナットなし
44,110
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081372 CH2FB63C-300A
CADデータダウンロード
300 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
44,460
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081388 CH2FB63C-350A
CADデータダウンロード
350 (-) 両側クッション付 (A) ロッド先端ナット付
46,330
42,980
47,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081397 CH2FB63C-430N
CADデータダウンロード
430 (N) クッションなし (-) ロッド先端ナットなし
49,720
45,980
50,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081406 CH2FB63C-430AN
CADデータダウンロード
430 (N) クッションなし (A) ロッド先端ナット付
50,070
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081415 CH2FB63C-470
CADデータダウンロード
470 (-) 両側クッション付 (-) ロッド先端ナットなし
51,590
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081424 CH2FB63C-550N
CADデータダウンロード
550 (N) クッションなし (-) ロッド先端ナットなし
55,330
49,980
54,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37081433 CH2FB63C-550AN
CADデータダウンロード
550 (N) クッションなし (A) ロッド先端ナット付
55,680
49,980
54,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする