曜日別特売
CH2FB63C-80 CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63C) SMC 37081144

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・ナットなど34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
80
ナット
(-) ロッド先端ナットなし
注文コード
37081144
品番
CH2FB63C-80
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ストローク(mm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
ナット
(-) ロッド先端ナットなし
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする