CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2C25)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2C25) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454768CLM2C25-50-E(E) スプリングロック (排気ロック)50(-) ジャバラなし
¥36,030
¥33,980
¥37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454777CLM2C25-150-E(E) スプリングロック (排気ロック)150(-) ジャバラなし
¥37,130
¥33,980
¥37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454786CLM2C25-254-E(E) スプリングロック (排気ロック)254(-) ジャバラなし
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454795CLM2C25-255-E(E) スプリングロック (排気ロック)255(-) ジャバラなし
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454804CLM2C25-300-E(E) スプリングロック (排気ロック)300(-) ジャバラなし
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454813CLM2C25-400-E(E) スプリングロック (排気ロック)400(-) ジャバラなし
¥39,880
¥36,980
¥40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454822CLM2C25-50J-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)50(J) ナイロンタ-ポリン
¥40,100
¥36,980
¥40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454838CLM2C25-450-E(E) スプリングロック (排気ロック)450(-) ジャバラなし
¥40,430
¥37,980
¥41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする