※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2C25)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
50
150
254
255
300
400
450
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37454822
品番
CLM2C25-50J-P
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ストローク(mm)
50
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード