曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G80TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G80TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37626916CNA2G80TF-50-D50
64,740
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626925CNA2G80TF-250-D250
70,460
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626934CNA2G80TF-355-D355
74,750
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626943CNA2G80TF-600-D600
80,470
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする