CP Series(CP96KDB80)

CP Series(CP96KDB80) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37679793CP96KDB80-125C125(-) 片ロッド
¥33,880
¥29,980
¥32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37679836CP96KDB80-50CW50(W) 両ロッド
¥34,100
¥29,980
¥32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37679863CP96KDB80-160C160(-) 片ロッド
¥35,640
¥32,980
¥36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37680064CP96KDB80-400C400(-) 片ロッド
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37679714CP96KDB80-2020(-) 片ロッド
¥27,600
取扱い終了
返品不可
37679723CP96KDB80-2525(-) 片ロッド
¥27,600
取扱い終了
返品不可
37679732CP96KDB80-5050(-) 片ロッド
¥28,400
取扱い終了
返品不可
37679748CP96KDB80-4040(-) 片ロッド
¥28,400
取扱い終了
返品不可
37679757CP96KDB80-8080(-) 片ロッド
¥30,000
取扱い終了
返品不可
37679766CP96KDB80-7575(-) 片ロッド
¥30,000
取扱い終了
返品不可
37679775CP96KDB80-6060(-) 片ロッド
¥30,000
取扱い終了
返品不可
37679784CP96KDB80-7070(-) 片ロッド
¥30,000
取扱い終了
返品不可
37679802CP96KDB80-125125(-) 片ロッド
¥30,800
取扱い終了
返品不可
37679818CP96KDB80-110110(-) 片ロッド
¥30,800
取扱い終了
返品不可
37679827CP96KDB80-120120(-) 片ロッド
¥30,800
取扱い終了
返品不可
37679845CP96KDB80-50W50(W) 両ロッド
¥31,000
取扱い終了
返品不可
37679854CP96KDB80-130130(-) 片ロッド
¥32,400
取扱い終了
返品不可
37679872CP96KDB80-160160(-) 片ロッド
¥32,400
取扱い終了
返品不可
37679888CP96KDB80-140140(-) 片ロッド
¥32,400
取扱い終了
返品不可
37679897CP96KDB80-150150(-) 片ロッド
¥32,400
取扱い終了
返品不可
37679906CP96KDB80-80W80(W) 両ロッド
¥32,900
取扱い終了
返品不可
37679915CP96KDB80-100W100(W) 両ロッド
¥32,900
取扱い終了
返品不可
37679924CP96KDB80-100-A93L100(-) 片ロッド
¥33,050
取扱い終了
返品不可
37679933CP96KDB80-200200(-) 片ロッド
¥33,200
取扱い終了
返品不可
37679942CP96KDB80-50W-A9350(W) 両ロッド
¥33,450
取扱い終了
返品不可
37679958CP96KDB80-220220(-) 片ロッド
¥34,800
取扱い終了
返品不可
37679967CP96KDB80-240240(-) 片ロッド
¥34,800
取扱い終了
返品不可
37679976CP96KDB80-250250(-) 片ロッド
¥34,800
取扱い終了
返品不可
37679985CP96KDB80-160W160(W) 両ロッド
¥35,750
取扱い終了
返品不可
37679994CP96KDB80-200W200(W) 両ロッド
¥36,700
取扱い終了
返品不可
37680003CP96KDB80-280280(-) 片ロッド
¥38,000
取扱い終了
返品不可
37680012CP96KDB80-320320(-) 片ロッド
¥38,000
取扱い終了
返品不可
37680028CP96KDB80-300300(-) 片ロッド
¥38,000
取扱い終了
返品不可
37680037CP96KDB80-270270(-) 片ロッド
¥38,000
取扱い終了
返品不可
37680046CP96KDB80-250W250(W) 両ロッド
¥38,600
取扱い終了
返品不可
37680055CP96KDB80-400400(-) 片ロッド
¥39,600
取扱い終了
返品不可
37680073CP96KDB80-380380(-) 片ロッド
¥39,600
取扱い終了
返品不可
37680082CP96KDB80-350350(-) 片ロッド
¥39,600
取扱い終了
返品不可
37680098CP96KDB80-325325(-) 片ロッド
¥39,600
取扱い終了
返品不可
37680107CP96KDB80-300W300(W) 両ロッド
¥42,400
取扱い終了
返品不可
37680116CP96KDB80-460460(-) 片ロッド
¥42,800
取扱い終了
返品不可
37680125CP96KDB80-485485(-) 片ロッド
¥42,800
取扱い終了
返品不可
37680134CP96KDB80-350-M9B350(-) 片ロッド
¥44,050
取扱い終了
返品不可
37680143CP96KDB80-500-M9B500(-) 片ロッド
¥47,250
取扱い終了
返品不可
37680152CP96KDB80-630630(-) 片ロッド
¥49,200
取扱い終了
返品不可
37680168CP96KDB80-700W700(W) 両ロッド
¥55,700
取扱い終了
返品不可
37680177CP96KDB80-160+160-XC10160+160(-) 片ロッド
¥73,500
取扱い終了
返品不可
37680186CP96KDB80-320+300-XC10320+300(-) 片ロッド
¥84,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする