※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP Series(CP96KDB80)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
125
50
160
400
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37680064
品番
CP96KDB80-400C
参考基準価格(税別)
¥43,560
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード