曜日別特売

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-175C)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-175C) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
175
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37709805CP96SDB40-175C
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37709814CP96SDB40-175C-A93L
17,550
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
37709823CP96SDB40-175C-M9BW
19,640
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
37709832CP96SDB40-175C-M9BL
19,750
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする