CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A80V)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A80V) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37785938CQ2A80V-30DMZ30
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37785947CQ2A80V-40DMZ40
30,860
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37785956CQ2A80V-50DMZ50
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37785965CQ2A80V-25DZ-XC625
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37785974CQ2A80V-30DZ-XC630
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37785983CQ2A80V-50DMZ-XC650
37,290
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37785992CQ2A80V-100DMZ-XC6100
40,870
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする