曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL40)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL40) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37858975CQ2WL40-5DMZ5
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858984CQ2WL40-10DMZ10
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37858993CQ2WL40-15DZ15
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859002CQ2WL40-25DMZ25
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859018CQ2WL40-35DMZ35
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859027CQ2WL40-40DMZ40
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859036CQ2WL40-15DCMZ15
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859045CQ2WL40-20DZ-XB620
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859054CQ2WL40-65DZ65
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859063CQ2WL40-75DZ75
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859072CQ2WL40-30DZ-XB630
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859088CQ2WL40-25DCMZ25
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859097CQ2WL40-60DMZ60
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859106CQ2WL40-75DMZ75
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859115CQ2WL40-30DCMZ30
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859124CQ2WL40-95DMZ95
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859133CQ2WL40-90DMZ90
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859142CQ2WL40-75DCZ75
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859158CQ2WL40-75DCMZ75
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37859167CQ2WL40-10DCMZ-XC610
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする