曜日別特売

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0010)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0010) - SMC
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ベース
内蔵ワンタッチ管継手種類
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39957602ITV0010-3UN(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(N) ケーブルコネクタなし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957618ITV0010-2UN(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(N) ケーブルコネクタなし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957627ITV0010-1N(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(N) ケーブルコネクタなし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957636ITV0010-0UN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(N) ケーブルコネクタなし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957645ITV0010-0UMN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(N) ケーブルコネクタなし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957654ITV0010-1BN(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(N) ケーブルコネクタなし
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957663ITV0010-3UBN(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(N) ケーブルコネクタなし
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957672ITV0010-0UCN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(N) ケーブルコネクタなし
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957688ITV0010-0UBN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(N) ケーブルコネクタなし
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957697ITV0010-2US(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957706ITV0010-2UMS(2) 電圧形DC0~5V(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957715ITV0010-3UMS(3) 電圧形DC0~10V(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957724ITV0010-2UML(2) 電圧形DC0~5V(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(L) ライトアングル型2m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957733ITV0010-3US(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957742ITV0010-0UMS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957758ITV0010-1S(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957767ITV0010-0US(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957776ITV0010-0UML(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(L) ライトアングル型2m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957785ITV0010-0UL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957794ITV0010-0UCL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957803ITV0010-0UBS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957812ITV0010-3UCS(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957828ITV0010-3UCL(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957837ITV0010-3UBS(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957846ITV0010-1UBL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957855ITV0010-2UCL(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957864ITV0010-2UBS(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957873ITV0010-2UBL(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957882ITV0010-0UCS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957898ITV0010-0UBL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする