曜日別特売

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0011)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0011) - SMC
電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(1) 0.1内容量1個
全16種類を絞り込む
入力信号
ケーブルコネクタ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ベース
内蔵ワンタッチ管継手種類
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39957907ITV0011-3N(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(N) ケーブルコネクタなし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957916ITV0011-0N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(N) ケーブルコネクタなし
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957925ITV0011-3BN(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(N) ケーブルコネクタなし
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957934ITV0011-3L(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(L) ライトアングル型2m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957943ITV0011-3S(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957952ITV0011-2UMS(2) 電圧形DC0~5V(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(S) ストレート型 3m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957968ITV0011-2UML(2) 電圧形DC0~5V(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(L) ライトアングル型2m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957977ITV0011-2UL(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957986ITV0011-3UL(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39957995ITV0011-3UML(3) 電圧形DC0~10V(M) マニホールド用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ1/4(L) ライトアングル型2m
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958004ITV0011-0UCL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958013ITV0011-3UCL(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958022ITV0011-3BL(3) 電圧形DC0~10V(-) 単体用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958038ITV0011-2UCL(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958047ITV0011-2UBL(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(L) ライトアングル型2m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39958056ITV0011-2UBS(2) 電圧形DC0~5V(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32(S) ストレート型 3m
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする