曜日別特売

ITV009 - 薄形真空レギュレータ/単体(ITV0090)

ITV009 - 薄形真空レギュレータ/単体(ITV0090) - SMC
内容量1個
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
全19種類を絞り込む
入力信号
ケーブルコネクタ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ブラケット
電源電圧(V)
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39958905ITV0090-2N(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
27,280
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958914ITV0090-0MN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし-(0) DC24+10%/-10%(M) マニホールド用
27,280
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958923ITV0090-0N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
27,280
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958932ITV0090-2UN(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
27,280
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958948ITV0090-0UN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
27,280
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958957ITV0090-3UBN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
27,560
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958966ITV0090-1CN(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
27,560
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958975ITV0090-3UML(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型2m-(0) DC24+10%/-10%(M) マニホールド用
29,430
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958984ITV0090-2US(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,430
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
39958993ITV0090-0UML(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型2m-(0) DC24+10%/-10%(M) マニホールド用
29,430
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959002ITV0090-2UBL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型2m(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959018ITV0090-2UCL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型2m(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959027ITV0090-1CS(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959036ITV0090-1CL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型2m(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959045ITV0090-0UCS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959054ITV0090-3UCL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型2m(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959063ITV0090-3UCS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959072ITV0090-0UBS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39959088ITV0090-3UBL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型2m(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(-) 単体用
29,700
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする