曜日別特売

ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090)

ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090) - SMC
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
入力信号
モニター出力
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40001106ITV2090-21F2N5(F) G(-) ブラケットなし(2) 電圧形DC0~5V(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001115ITV2090-03N2N5(N) NPT(-) ブラケットなし(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(3) スイッチ出力・PNP出力(N) ケーブルコネクタなし
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001124ITV2090-032N5(-) Rc(-) ブラケットなし(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(3) スイッチ出力・PNP出力(N) ケーブルコネクタなし
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001133ITV2090-03F2N5(F) G(-) ブラケットなし(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(3) スイッチ出力・PNP出力(N) ケーブルコネクタなし
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001142ITV2090-33F2N5(F) G(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(3) スイッチ出力・PNP出力(N) ケーブルコネクタなし
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40001158ITV2090-01F2N5(F) G(-) ブラケットなし(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001167ITV2090-31N2N5(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40001176ITV2090-32F2N5(F) G(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(2) スイッチ出力・NPN出力(N) ケーブルコネクタなし
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001185ITV2090-322BN5(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 電圧形DC0~10V(2) スイッチ出力・NPN出力(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001194ITV2090-31N2CN5(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001203ITV2090-31F2CN5(F) G(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001212ITV2090-21N2CN5(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 電圧形DC0~5V(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001228ITV2090-312CN5(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001237ITV2090-332BN5(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 電圧形DC0~10V(3) スイッチ出力・PNP出力(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001246ITV2090-01F2CN5(F) G(C) L形ブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001255ITV2090-01F2BN5(F) G(B) フラットブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001264ITV2090-40F2N5(F) G(-) ブラケットなし(40) 4点プリセット入力(-) なし(N) ケーブルコネクタなし
51,430
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001273ITV2090-322S5(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(2) スイッチ出力・NPN出力(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001282ITV2090-32F2L5(F) G(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001298ITV2090-31N2S5(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001307ITV2090-21F2S5(F) G(-) ブラケットなし(2) 電圧形DC0~5V(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001316ITV2090-332L5(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(3) スイッチ出力・PNP出力(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001325ITV2090-31F2S5(F) G(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001334ITV2090-31F2L5(F) G(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001343ITV2090-33N2L5(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(3) スイッチ出力・PNP出力(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001352ITV2090-21N2S5(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 電圧形DC0~5V(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001368ITV2090-21N2L5(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 電圧形DC0~5V(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001377ITV2090-32N2L5(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 電圧形DC0~10V(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001386ITV2090-02F2S5(F) G(-) ブラケットなし(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(2) スイッチ出力・NPN出力(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001395ITV2090-02N2L5(N) NPT(-) ブラケットなし(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001404ITV2090-01F2L5(F) G(-) ブラケットなし(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001413ITV2090-03N2S5(N) NPT(-) ブラケットなし(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(3) スイッチ出力・PNP出力(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001422ITV2090-01N2BS5(N) NPT(B) フラットブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001438ITV2090-31F2BL5(F) G(B) フラットブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001447ITV2090-31F2BS5(F) G(B) フラットブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001456ITV2090-31F2CL5(F) G(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001465ITV2090-332CL5(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(3) スイッチ出力・PNP出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001474ITV2090-31F2CS5(F) G(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001483ITV2090-02N2BL5(N) NPT(B) フラットブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001492ITV2090-31N2BS5(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001508ITV2090-222BL5(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 電圧形DC0~5V(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001517ITV2090-31N2CL5(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001526ITV2090-32N2BL5(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 電圧形DC0~10V(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001535ITV2090-31N2CS5(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001544ITV2090-03N2CS5(N) NPT(C) L形ブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(3) スイッチ出力・PNP出力(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001553ITV2090-03F2CL5(F) G(C) L形ブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(3) スイッチ出力・PNP出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001562ITV2090-032BL5(-) Rc(B) フラットブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(3) スイッチ出力・PNP出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001578ITV2090-01N2CL5(N) NPT(C) L形ブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001587ITV2090-21F2BL5(F) G(B) フラットブラケット(2) 電圧形DC0~5V(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40001596ITV2090-01F2BL5(F) G(B) フラットブラケット(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする