曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CL4) - SMC
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(N) NPT接続口径(4) 1/2ブラケット(C) L形ブラケットケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m圧力表示(4) psi内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40011825ITV3050-04N4CL4
66,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40011834ITV3050-04N4CL4-X224
72,220
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする