SMC
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD05)
形状
ダブルユニバーサルエルボ
ねじの種類
NPT
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40126345
KQ2VD05-34AS1
CADデータダウンロード
Φ3/16
1/8
-
シール剤なし
(A) 黄銅
¥9,660
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126354
KQ2VD05-34AP
CADデータダウンロード
Φ3/16
-
1/8
シール剤付
(A) 黄銅
¥10,620
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126363
KQ2VD05-34NP
CADデータダウンロード
Φ3/16
-
1/8
シール剤付
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥11,060
¥
9,598
¥10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください