LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1300)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1300) - SMC
ストローク(mm)
1300
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40257446LEFB32T-1300-X1(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥94,770
¥86,980
¥95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40257473LEFB32T-1300-R1-X1(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥101,970
¥87,980
¥96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40257568LEFB32T-1300-S3AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
¥123,590
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40257595LEFB32T-1300-R3AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥127,710
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40257613LEFB32T-1300-S5AN1D-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40257665LEFB32T-1300-R5AP1D-X1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥136,570
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40257543LEFB32T-1300-S16P-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥108,800
取扱い終了
返品不可
40257586LEFB32T-1300-R36ND-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥115,950
取扱い終了
返品不可
40257638LEFB32T-1300-S56N1-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
¥117,850
取扱い終了
返品不可
40257683LEFB32T-1300-S51N5-X1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
¥136,620
取扱い終了
返品不可
40257708LEFB32T-1300-R56P1D-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥126,050
取扱い終了
返品不可
40257726LEFB32T-1300-R56N3-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥126,100
取扱い終了
返品不可
40257744LEFB32T-1300-S3MJTD-X1-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
¥130,200
取扱い終了
返品不可
40257762LEFB32T-1300-R3MJD-X1-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥132,550
取扱い終了
返品不可
40257787LEFB32T-1300-S5MJSD-X1-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
¥133,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする