LEFB32T-1300-R3AN1-X1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1300) SMC 40257595

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1300)LEFB32T-1300-R3AN1-X1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はアクチュエータケーブル種類・コントローラ種類・グリース塗付 など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
注文コード
40257595
品番
LEFB32T-1300-R3AN1-X1
参考基準価格(税別)¥127,710販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
ストローク(mm)
1300
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする