※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32LV7B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・モータオプション
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
モータオプション
(-) ロックなし
注文コード
40432622
品番
LEFS32LV7B-100
参考基準価格(税別)
¥132,830
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード