※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32NM2H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
400
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40432972
品番
LEFS32NM2H-400
参考基準価格(税別)
¥85,470
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 24
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード