※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH32LNZA)
LEFSH32LNZA-100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
100
¥76,980
300
¥82,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40515807
品番
LEFSH32LNZA-100
参考基準価格(税別)
¥84,150
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード