※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40516498
品番
LEFSH32NYB-100
参考基準価格(税別)
¥73,210
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
モータ種類
(NY) 取付形状Y
CADデータダウンロード