| 38074173 | LEY25B-400-1N | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (-) ケーブルなし | (-) ケーブルなし | (-) ねじ取付形 | | ¥93,780 | ¥85,980 | ¥94,578(税込) |
| |
|
| 38074225 | LEY25B-400-S31N | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (3) 3 | (-) ケーブルなし | (-) ねじ取付形 | | ¥101,150 | ¥88,980 | ¥97,878(税込) |
| |
|
| 38074243 | LEY25B-400-S31N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (3) 3 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | ¥102,690 | ¥93,980 | ¥103,378(税込) |
| |
|
| 38074268 | LEY25B-400-S31N3 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | ¥103,180 | ¥93,980 | ¥103,378(税込) |
| |
|
| 38074164 | LEY25B-400-S36P | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | (-) ケーブルなし | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074182 | LEY25B-400-R16N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074198 | LEY25B-400-S36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074207 | LEY25B-400-S36P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074216 | LEY25B-400-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074234 | LEY25B-400-R36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074252 | LEY25B-400-R36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074277 | LEY25B-400-R56P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (5) 5 | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38074286 | LEY25B-400-R36N1-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074295 | LEY25B-400-RA6N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (A) 10 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38074304 | LEY25B-400-RA6N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (A) 10 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |