※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEY25B-400)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータケーブル種類・I/Oケーブル長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
注文コード
38074173
品番
LEY25B-400-1N
参考基準価格(税別)
¥93,780
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
CADデータダウンロード