※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
100
150
200
300
400
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) ロッド先端おねじ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38106915
品番
LEY25NYA-300
参考基準価格(税別)
¥60,940
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
CADデータダウンロード