曜日別特売
LEYG25LS2B-50B-S2 LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2B) SMC 38271196

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2B)LEYG25LS2B-50B-S2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
ドライバ種類
(-) ドライバなし
注文コード
38271196
品番
LEYG25LS2B-50B-S2
参考基準価格(税別)¥133,270販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
50
ドライバ種類
(-) ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする