曜日別特売

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB40TF)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB40TF) - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39113944MDUWB40TF-15DZ15(-) ロッド先端めねじ
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113953MDUWB40TF-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113962MDUWB40TF-25DZ25(-) ロッド先端めねじ
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113978MDUWB40TF-30DZ30(-) ロッド先端めねじ
¥16,060
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113987MDUWB40TF-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113996MDUWB40TF-50DZ50(-) ロッド先端めねじ
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39114005MDUWB40TF-75DZ75(-) ロッド先端めねじ
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39114014MDUWB40TF-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
¥18,370
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする