SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-64Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
64
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269134
MGPL16-64Z-M9NLS
CADデータダウンロード
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください