SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-275Z)
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39290913
MGPL25-275Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
46,920
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39290922
MGPL25-275Z-M9BAL
CADデータダウンロード
-
¥
55,390
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください