曜日別特売
MGPL32-165AZ-A93L-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-165AZ) SMC 39302034

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-165AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
注文コード
39302034
品番
MGPL32-165AZ-A93L-XC19
参考基準価格(税別)¥70,730販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする