曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-140Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-140Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39353143MGPM12-140Z-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
19,690
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353152MGPM12-140Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
19,690
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353168MGPM12-140Z-XB13-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353177MGPM12-140Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353186MGPM12-140Z-A93L-(-) M5x0.8A93
23,760
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353195MGPM12-140Z-M9BW-(-) M5x0.8M9BW
25,850
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする