MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-38Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-38Z) - SMC
ストローク(mm)
38
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39359066MGPM12-38Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
16,060
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39359075MGPM12-38Z-A93A93
19,470
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39359084MGPM12-38Z-A93VLA93V
20,790
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39359093MGPM12-38Z-A93ZA93
20,790
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39359102MGPM12-38Z-M9BVM9BV
22,550
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39359118MGPM12-38Z-M9BWVLM9BWV
23,540
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする