曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-85Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-85Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39363406MGPM12-85Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39363415MGPM12-85Z-A93-(-) M5x0.8A93
21,450
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39363424MGPM12-85Z-A93L-(-) M5x0.8A93
22,110
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39363433MGPM12-85Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39363442MGPM12-85Z-M9NL-(-) M5x0.8M9N
24,530
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39363458MGPM12-85Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,860
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする