SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-170Z)
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39369295
MGPM16-170Z-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
29,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369304
MGPM16-170Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
M9BA
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください