曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-220AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-220AZ) - SMC
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39372174MGPM16-220AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥27,450
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39372183MGPM16-220AZ-A93L-XC19A93
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする