MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-260Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-260Z) - SMC
ストローク(mm)
260
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435515MGPM25-260Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥32,290
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435524MGPM25-260Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥32,290
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435533MGPM25-260Z-A93-A93
¥35,700
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435542MGPM25-260Z-A93L-A93
¥36,360
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435558MGPM25-260Z-A93VL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435567MGPM25-260Z-A93VL-XB13-A93V
¥37,290
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435576MGPM25-260Z-M9BAL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥40,760
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする