MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-275Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-275Z) - SMC
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435716MGPM25-275Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥32,290
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435725MGPM25-275Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥36,360
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435734MGPM25-275Z-M9BL-M9B
¥38,560
¥35,980
¥39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435743MGPM25-275Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥38,560
¥35,980
¥39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435752MGPM25-275Z-M9NV-M9NV
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435768MGPM25-275Z-M9BZ-M9B
¥39,330
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435777MGPM25-275Z-M9BZ-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥39,330
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435786MGPM25-275Z-M9BAZ-M9BA
¥41,420
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435795MGPM25-275Z-M9BAZ-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥41,420
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435804MGPM25-275Z-M9BAZ-XC22-M9BA
¥43,450
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする