曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-360Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-360Z) - SMC
ストローク(mm)
360
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39440038MGPM25-360Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,590
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39440047MGPM25-360Z-M9BM9B
41,200
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする