SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-132Z)
ストローク(mm)
132
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39465064
MGPM32-132Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39465073
MGPM32-132Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
49,670
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください