曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-245Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-245Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
245
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472283MGPM32-245Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,960
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472292MGPM32-245Z-A93A93
57,370
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472308MGPM32-245Z-M9BAZM9BA
63,090
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする