MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-275Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-275Z) - SMC
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40643313MGPM40-275Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥60,560
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643338MGPM40-275Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥60,560
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643356MGPM40-275Z-A90L-A90
¥63,310
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643374MGPM40-275Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥63,970
¥57,980
¥63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643392MGPM40-275Z-M9BW-M9BW
¥66,720
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643408MGPM40-275Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥66,830
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643426MGPM40-275Z-M9BL-M9B
¥66,830
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643444MGPM40-275Z-M9BAL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥69,030
¥62,980
¥69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643462MGPM40-275Z-M9BAV-M9BAV
¥69,030
¥62,980
¥69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643487MGPM40-275Z-M9BL-XC22-M9B
¥69,360
¥62,980
¥69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする