MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-150BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-150BZ) - SMC
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40691796MGPM50-150BZ-XC9(B) 0~25
53,790
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40691814MGPM50-150BZ-XC8(B)0~25
60,450
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40691832MGPM50-150BZ-A93VLS-XC8(B)0~25
62,810
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40691857MGPM50-150BZ-A93L-XC8(B)0~25
64,520
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40691875MGPM50-150BZ-M9B-XC8(B)0~25
66,060
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40691893MGPM50-150BZ-M9BZ-XC8(B)0~25
67,490
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40691918MGPM50-150BZ-P3DWL-XC8(B)0~25
67,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする