SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41069692
MXQ12-10Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41069708
MXQ12-10Z3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください